Weidmueller - ENDEHYLSE H 0.34/12 TURKIS POSE A 500 - 9025770000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Farge:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,34 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Turkis
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190067960
Elnummer
2020177
Leverandørens varenummer
9025770000
Typebeskrivelse
H0,34/12 TK
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,34 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Turkis
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
22


