Weidmueller - ENDEHYLSE H 1.5/16 RØD POSE A 500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 16 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190009397
Elnummer
2019486
Leverandørens varenummer
3210900441
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt
1,5 mm²
Hylselengde
16 mm
Isolert
Ja
Farge
Rød
Isolasjonsmateriale
Andre
Materiale
Kobber
Overflatebeskyttelse
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger
Nei
Med identifiseringsflagg
Nei
Båndform
Nei
AWG størrelse
16
Endehylser Doble med plastkrage H 1.5/16 rød WEIDMÜLLER STANDARD 1.5