Weidmueller - ENDEHYLSE H 10/22 ELFENBEN POSE A 100 - 0534200000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190033460
Elnummer
2019417
Leverandørens varenummer
0534200000
Typebeskrivelse
H10,0/22 EB
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Beige
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8


