Weidmueller - ENDEHYLSE H 2.5/15D BL BLÅ POSE A 500 stk. - 3210901916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190028732
Elnummer
2019410
Leverandørens varenummer
3210901916
Typebeskrivelse
H2,5/15D BL
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
14


