Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - ENDEHYLSER H 0.5/14 HVIT 0.5MM M/KRAGE - 9019010000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEHYLSER H 0.5/14 HVIT 0.5MM  M/KRAGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,25 mm²
Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190120931

Elnummer

2019439

Leverandørens varenummer

9019010000

Typebeskrivelse

H0,5/14D W

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Hvit

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Elektrogalvanisert kobberhylse for beskyttelse av avisolerte fleksible ledere. Krymping av endehylsen beskytter ledningene og muliggjør permanent stabile elektriske forbindelser.