Weidmueller - ENDEHYLSER H 16.0/24 HVIT - 9021170000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 16 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190151478
Elnummer
2019456
Leverandørens varenummer
9021170000
Typebeskrivelse
H16,0/22T W
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
16 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
6


