Weidmueller - ENDEHYLSER H 6.0/20 GRØNN - 9021130000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190111731
Elnummer
2019454
Leverandørens varenummer
9021130000
Typebeskrivelse
H6,0/20T GN
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grønn
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10


