Weidmueller - ENDEHYLSESETT M/STRIPAX+PZ6 M/AVISL.TANG + PRESSTANG - 3211902868
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - Ja
Uisolerte kabelforbindelser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4032248224746
Elnummer
8817430
Leverandørens varenummer
3211902868
Typebeskrivelse
Pressverktøy
Isolerte endehylser:
Ja
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
Ja
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Krympesett for kutting, avmantling og krymping av endehylser opp til 6.0 mm², bestående av:- Sortimentsboks PSC 01 med 6 stk. A8 innsatser og 1 stk. A7 innsatser- Avmantlingsverktøy Stripax for ledere med PVC isolasjon 0.08...6.0 mm²- Presstang PZ 6 Roto for endehylser fra 0.14 ...6.0 mm²- 3000 stk. endehylser med plastkrageFargekode: Weidmüller


