Weidmueller - ENDEPLATE 2ETG. ZAP/ZDK FOR ZDK - 1674730000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190444891
Elnummer
1203889
Leverandørens varenummer
1674730000
Typebeskrivelse
ZAP/TW ZDK2.5
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Krysskobler for gjennomføringsterminalblokker for potensialfordeling eller signaloverføring.
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


