Weidmueller - ENDEPLATE AP-DLP FOR DLD2.5/35 3035131766 - 1784210000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248189878
Elnummer
1268913
Leverandørens varenummer
1784210000
Typebeskrivelse
AP DLD2.5 DB
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


