Weidmueller - ENDEPLATE BLÅ WAP 2,5-10/WDU NR.105008 - 3039105008

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE BLÅ WAP 2,5-10/WDU  NR.105008

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

W-serie

EAN/GTIN

4008190136611

Elnummer

1268847

Leverandørens varenummer

3039105008

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Blå, Bredde: 1.5 mm Farge: Blå Wemid, For klemme: WDU 1.5ZZ WDU 2.5/1.5/ZR WDU 2.5 WDU 4 WDU 6 WDU 10 WTR 2.5 WTR 2.5 STB WTR 2.5 D WTR 4 WTR 4 STB WTR 2.5/SI WSI 6... WSI 6/2... WDU 2.5 F WDU 2.5 FF WDU 4 SL WDU 6 SL WDU 10 SL WTR 4 SL WTR 4 SI SL WPE 1.5ZZ WPE 2.5/1.5/ZR WPE 2.5 WNT 2.5 WNT 4 WNT 6 WNT 10 WDU 2.5/TC... WPO 4