Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - ENDEPLATE WAP 16-35 BLÅ/WDU - 1050180000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE WAP 16-35 BLÅ/WDU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190013899

Elnummer

1268848

Leverandørens varenummer

1050180000

Typebeskrivelse

WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Blå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Ende- og mellomplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Platen brukes også til visuell gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien