Weidmueller - ENDEPLATE WAP 16-35/WDU NR.105010 - 3039105010

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE     WAP 16-35/WDU  NR.105010

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

W-serie

EAN/GTIN

4008190079901

Elnummer

1268846

Leverandørens varenummer

3039105010

Typebeskrivelse

WAP 16+35 WTW 2.5-10

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Ende- og mellomplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Platen brukes også til visuell gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.