Weidmueller - ENDEPLATE WAP 2,5-10/WDU NR.105000 - 3039105000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE     WAP 2,5-10/WDU  NR.105000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

W-serie

EAN/GTIN

4008190103149

Elnummer

1268845

Leverandørens varenummer

3039105000

Typebeskrivelse

WAP 2.5-10

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.