Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - ENDEPLATE WAP 2,5N FOR WDU 2,5N NR 106000 - 1060000000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE WAP 2,5N  FOR WDU 2,5N NR 106000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190149154

Elnummer

1268937

Leverandørens varenummer

1060000000

Typebeskrivelse

WAP WDU2.5N/4N

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien