Weidmueller - ENDEPLATE WAP/WDK 2,5 NR.105910 - 3039105910

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE WAP/WDK 2,5  NR.105910

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190101954

Elnummer

1268910

Leverandørens varenummer

3039105910

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

nei

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 1.5 mm Farge: Beige Wemid, For klemme: WDK 2.5 WDK 2.5 ZQV WDK 2.5 V WDK 2.5 DU-PE WDK 2.5 PE WDK 2.5 F WDK 2.5 FV WDK 2.5 FF WDK 2.5 D... WDK 2.5 LD...