Weidmueller - ENDEPLATE WAP WTL6/1 FOR WTL6/1 WEIDEMULLER - 1068300000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190088330
Elnummer
1268831
Leverandørens varenummer
1068300000
Typebeskrivelse
WAP WTL6/1
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
nei
Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.
ProduktbladPDF
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


