Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW 27ZDU 2+1 - 1608770000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW 27ZDU 2+1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190190880

Elnummer

1269030

Leverandørens varenummer

1608770000

Typebeskrivelse

ZAP/TW 2 DB

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien