Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW3/ZDU 2+2 - 1608800000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW3/ZDU 2+2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190190927

Elnummer

1269032

Leverandørens varenummer

1608800000

Typebeskrivelse

ZAP/TW 3

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien