Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW5 FOR ZDU 6 WEIDEMULLER - 1608830000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEPLATE ZAP/TW5 FOR ZDU 6  WEIDEMULLER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - Ja

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190207045

Elnummer

1269068

Leverandørens varenummer

1608830000

Typebeskrivelse

ZAP/TW 5

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

Ja

Farge:

Beige

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.

Weidmueller

Et Weidmueller-produkt

Oppdag Weidmueller-serien