Weidmueller - ENDESTOPPER WEW 35/2/TS35-WDU NR.106120 - 1061200000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190030230
Elnummer
1267556
Leverandørens varenummer
1061200000
Typebeskrivelse
WEW 35/2
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
56 mm
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


