Weidmueller - ENDEVINKEL EW 15/TS15 NR.038286 ENDESTOPPER - 0382860000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 10 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190187804
Elnummer
1267553
Leverandørens varenummer
0382860000
Typebeskrivelse
EW 15
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
10 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
26 mm


