Weidmueller - ENDEVINKEL EW 35/TS35 NR.038356 - 0383560000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8,5 mm
Høyde - 46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4008190181314
Elnummer
1267554
Leverandørens varenummer
0383560000
Typebeskrivelse
EW 35
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8,5 mm
Høyde:
46 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
27 mm


