Weidmueller - EP 2 ENDEPLATE FOR SAKG TROPEF - 3035020540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Gul
Tykkelse - 2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190027223
Elnummer
1267444
Leverandørens varenummer
3035020540
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Gul
Tykkelse:
2 mm
Pluggbar:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig


