Weidmueller - ESG 6/17 MM GR - 3025200512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Grå
Lengde - 6 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390742
Elnummer
1276249
Leverandørens varenummer
3025200512
Typebeskrivelse
1276249
Selvklebende:
Ja
Farge:
Grå
Lengde:
6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
6 mm
Etiketter i rivesikkert tynt materiale med svært god festeevne. For MultMarkj. ESG 6/17 mm Grå, 17x6mm, rull a 3000 merker. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW.


