Weidmueller - ESG 6/17 mm Gul for MultiMark. Rull a 3000 - 3025200511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 6 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390827
Elnummer
1276248
Leverandørens varenummer
3025200511
Typebeskrivelse
ESG 6/17 MM GE
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
6 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.


