Weidmueller - ESG 6/17 MM SW - 3025200513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Svart
Lengde - 6 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ESG
EAN/GTIN
4050118390612
Elnummer
1276250
Leverandørens varenummer
3025200513
Typebeskrivelse
1276250
Selvklebende:
Ja
Farge:
Svart
Lengde:
6 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
6 mm
Etiketter i rivesikkert tynt materiale med svært god festeevne. For MultMarkj. ESG 6/17 mm Sort, 17x6mm, rull a 3000 merker. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW.


