Weidmueller - ESG 8/20 MM GE - 3025200515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Gul
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390780
Elnummer
1276252
Leverandørens varenummer
3025200515
Typebeskrivelse
1276252
Selvklebende:
Ja
Farge:
Gul
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
8 mm
Etiketter i rivesikkert tynt materiale med svært god festeevne. For MultMarkj. ESG 8/20 mm Gul, 20x8mm, rull a 3000 merker. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW.


