Weidmueller - ESG 8/20 MM SW - 3025200517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Svart
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390810
Elnummer
1276254
Leverandørens varenummer
3025200517
Typebeskrivelse
1276254
Selvklebende:
Ja
Farge:
Svart
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
8 mm
Etiketter i rivesikkert tynt materiale med svært god festeevne. For MultMarkj. ESG 8/20 mm Sort, 20x8mm, rull a 3000 merker. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW.


