Weidmueller - ESG 9/17 K MC - 3025167476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 0,8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190447649
Elnummer
1270849
Leverandørens varenummer
3025167476
Typebeskrivelse
Multicard for PrintJet
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
0,8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
17 mm
Høyde:
9 mm
Skilt/komponent-merking (multicard for PrintJet), blank, 9X17 mm, med lim, hvit, Material: Polyamid plast, pk/200


