Weidmueller - ESG 9/17 MM GE - 3025200521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118390766
Elnummer
1276256
Leverandørens varenummer
3025200521
Typebeskrivelse
1276256
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
9 mm
Etiketter i rivesikkert tynt materiale med svært god festeevne. For MultMarkj. ESG 9/17 mm Gul, 17x9mm, rull a 3000 merker. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW.


