Weidmueller - ESG 9/17 MM GR - 3025200523
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Grå
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MultiMark
EAN/GTIN
4050118390629
Elnummer
1276257
Leverandørens varenummer
3025200523
Typebeskrivelse
1276257
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Grå
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
17 mm
Høyde:
9 mm
Etiketter i rivesikkert tynt materiale med svært god festeevne. For MultMarkj. ESG 9/17 mm Grå, 17x9mm, rull a 3000 merker. Brukes med fargebånd MM 80/360 SW.


