Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - FLATSTIFT HYLSE 1,5MM2/2,8X0,8 - 3210920052

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - FLATSTIFT HYLSE 1,5MM2/2,8X0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248410361

Elnummer

2020154

Leverandørens varenummer

3210920052

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 2,8 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Materiale:

Kobber

Beskrivelse ikke tilgjengelig