Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - FLATSTIFT HYLSE 2,5MM2/4,8X0,8 - 3210920055

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - FLATSTIFT HYLSE 2,5MM2/4,8X0,8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 4,8 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248410392

Elnummer

2020157

Leverandørens varenummer

3210920055

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 4,8 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Materiale:

Kobber

Beskrivelse ikke tilgjengelig