Weidmueller - FLATSTIFT HYLSE 6MM2/6,3X0,8 - 3210920057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248410415
Elnummer
2020159
Leverandørens varenummer
3210920057
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Gul
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Materiale:
Kobber


