Weidmueller - FLATTANG 160 - 3215904635
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 220 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - Andre
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Med støtbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248357659
Elnummer
8819057
Leverandørens varenummer
3215904635
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Total lengde:
220 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig


