Weidmueller - FLATTANG M/AVBITER 160 - 3215904637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rett
Lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - Andre
Egnet for glassfiber - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248357673
Elnummer
8819059
Leverandørens varenummer
3215904637
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Form:
Rett
Lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Egnet for glassfiber:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Beskrivelse ikke tilgjengelig


