Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - HDC 04A ALU - 3145149760

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC 04A ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Kapsling, for påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190136406

Elnummer

1572104

Leverandørens varenummer

3145149760

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type kapsling:

Kapsling, for påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

36,5 mm

Høyde:

47,3 mm

Dybde:

47,3 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Med hengslet lokk:

nei

Med tetning:

Ja

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

RockStar, HDC kapsling, Str.: 1, Beskyttelsesklasse: IP 65, Kapslingstype: Kapsling for gjennomføring, Låstype: Langsgående låsebøyle, Type: standard