Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - HDC 04A SLU 1PG11G EXI - 3145165249

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC 04A SLU 1PG11G EXI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Sokkelhus

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190402563

Elnummer

1500200

Leverandørens varenummer

3145165249

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type kapsling:

Sokkelhus

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

PG

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

36,5 mm

Høyde:

52,8 mm

Dybde:

65,5 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Med hengslet lokk:

nei

Antall utsparinger:

0

Antall kabellinnganger:

1

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig