Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - HDC 07A TOLU 1M20G - 3145178852

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC 07A TOLU 1M20G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Anordning for kabeltilførsel - Topp

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4032248206056

Elnummer

1572247

Leverandørens varenummer

3145178852

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Plast

Anordning for kabeltilførsel:

Topp

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

Metrisk

Type låsemekanisme:

Tverrbøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

36,5 mm

Høyde:

50 mm

Dybde:

26,8 mm

Kapslingsbelegg:

Andre

Kapslingsfarge:

Beige

Materiale i adapterplate:

Plast

Med hengslet lokk:

nei

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Kapsling for maskinkontakter, Størrelse: 1, Kapslingsgrad: IP 65, Kapslingstype: plugg, Type låsebøyle: langsgående, Design: standard, kabelgjennomføring: M 20