Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - HDC 15A TSLU 1PG21G - 3145166387

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC 15A TSLU 1PG21G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Hus/kapsling for plug

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190420567

Elnummer

1500271

Leverandørens varenummer

3145166387

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type kapsling:

Hus/kapsling for plug

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Sidelengs

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Festemåte for nippel:

PG

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

32,5 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

72,5 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Med hengslet lokk:

nei

Med tetning:

Ja

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig