Weidmueller - HDC 16A SLU 1PG21G - 3145166509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190421793
Elnummer
1500276
Leverandørens varenummer
3145166509
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
PG
Type låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
62,7 mm
Høyde:
57 mm
Dybde:
96 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale i adapterplate:
Aluminium
Med hengslet lokk:
nei
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
1
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


