Weidmueller - HDC 16B DODQ 4BO - 3145166526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Andre
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190421960
Elnummer
1500206
Leverandørens varenummer
3145166526
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
59 mm
Høyde:
17 mm
Dybde:
93,3 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale i adapterplate:
Aluminium
Med hengslet lokk:
nei
Med tetning:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


