Weidmueller - HDC-C-HD-BM 0,75-1,00 AG - 3145160176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...1 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt - Andre kobberlegeringer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190158354
Elnummer
1500285
Leverandørens varenummer
3145160176
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Kontaktutførelse:
Kontakt
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...1 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...0,75 mm²
Avisoleingslengde:
8 mm
Stikkontaktens diameter:
1,6 mm


