Weidmueller - HDC-C-HD-BM 1,5 AG - 3145165160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt - 10 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 1,5...1,5 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190400279
Elnummer
1500268
Leverandørens varenummer
3145165160
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Kontaktutførelse:
Kontakt
Maks driftstrøm for en kontakt:
10 A
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1,5...1,5 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...1,5 mm²
Avisoleingslengde:
8 mm
Stikkontaktens diameter:
1,6 mm


