Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Weidmueller - HDC-C-HD-BM 2,5 AG - 3145165161

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC-C-HD-BM 2,5 AG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Maks driftstrøm for en kontakt - 10 A

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²

  • Type strømtilkobling - Krympeforbindelse

  • Type kontakt - Vridd (dreiebenk)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190400286

Elnummer

1500281

Leverandørens varenummer

3145165161

Typebeskrivelse

HDC Maskinkontakter

Kontaktutførelse:

Kontakt

Maks driftstrøm for en kontakt:

10 A

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...2,5 mm²

Type strømtilkobling:

Krympeforbindelse

Type kontakt:

Vridd (dreiebenk)

Materiale i kontakt:

Andre kobberlegeringer

Kontaktoverflatens materiale:

Sølv

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...2,5 mm²

Avisoleingslengde:

8 mm

Stikkontaktens diameter:

1,6 mm

Kontaktpinne for maskinkontakt, passer til innsats: HD / HDD, Type: hunkontakt, tilkoblingstverrsnitt: 2.50 - 2.50 mm², Overflatebehandling: sølv