Weidmueller - HDC-C-HD-SM 0,75-1,00 AG - 3145160175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...1 mm²
Type strømtilkobling - Krympeforbindelse
Type kontakt - Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt - Andre kobberlegeringer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190134280
Elnummer
1500284
Leverandørens varenummer
3145160175
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Kontaktutførelse:
Stift
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...1 mm²
Type strømtilkobling:
Krympeforbindelse
Type kontakt:
Vridd (dreiebenk)
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...0,75 mm²
Avisoleingslengde:
8 mm
Stikkontaktens diameter:
1,6 mm


