Weidmueller - HDC HA 3 FS - 3145149820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 3
Materiale i stikkontaktinsatsen - Termoplast
Merkestrøm In - 16 A
Merkespenning - 400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190176556
Elnummer
1572101
Leverandørens varenummer
3145149820
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
3
Materiale i stikkontaktinsatsen:
Termoplast
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
400 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...0,5 mm²
Materiale i kontakt:
Andre kobberlegeringer
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-40...125 °C
Type merkespenning:
4 kV
Forurensningsgrad (verdi):
3
Med lederbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...0,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...0,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Materiale kontaktinnsats:
Termoplast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
Ja
Bredde:
21 mm
Høyde:
36,5 mm
Dybde:
21 mm


