Weidmueller - HDC-HA-3-MDBF-S - 3145166574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Andre
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Posisjon festebøyle - Underdel
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190422769
Elnummer
1500209
Leverandørens varenummer
3145166574
Typebeskrivelse
HDC Maskinkontakter
Type kapsling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Posisjon festebøyle:
Underdel
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP65
Bredde:
36,5 mm
Høyde:
17,5 mm
Dybde:
26,8 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale i adapterplate:
Aluminium
Med hengslet lokk:
Ja
Med tetning:
nei
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Et Weidmueller-produkt
Oppdag Weidmueller-serien


