Weidmueller - HDC-HB-6-DB - 3145166520

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - HDC-HB-6-DB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kapsling - Andre

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Anordning for kabeltilførsel - Andre

  • Posisjon festebøyle - Underdel

  • Med kabelfeste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

HDC

EAN/GTIN

4008190421908

Elnummer

1500208

Leverandørens varenummer

3145166520

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type kapsling:

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Anordning for kabeltilførsel:

Andre

Posisjon festebøyle:

Underdel

Med kabelfeste:

nei

Type låsemekanisme:

Langsgående bøyle

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP65

Bredde:

43 mm

Høyde:

18 mm

Dybde:

18 mm

Kapslingsbelegg:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Materiale i adapterplate:

Aluminium

Med hengslet lokk:

nei

Med tetning:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

EMC-utførelse:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig